Bticino - Poussoir Livinglight contact NO 10A 250V~ à bornes automatiques -Blanc 2 modules - BTN4055M2AN

CopieCopie
Bticino - Poussoir Livinglight contact NO 10A 250V~ à bornes automatiques -Blanc 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543586297

Réf. Sonepar

00038358629

Réf. Fournisseur

BTN4055M2AN

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poussoir à commande axiale Livinglight contact NO 10A 250V~ - livré avec enjoliveur finition Blanc 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Poussoir Livinglight 10A 250V~ - contact NO - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight Commande axiale : la touche revient toujours dans sa position initiale 2 modules Finition Blanc