Bticino - Presse-étoupe IP55 pour tube Ø20 sur boîtier saillie IP55 Idrobox Livinglight - 25700F/20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 20...20 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199380544
Réf. Sonepar
00038938054
Réf. Fournisseur
25700F/20
Marque
Bticino
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...20 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
8.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-25...45 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Livinglight Idrobox IP 55


