Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Prise connectée Living Now with Netatmo 2 modules - blanc - BTKW4142AC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8005543652541

Réf. Sonepar

00038365254

Réf. Fournisseur

BTKW4142AC

Marque

Bticino

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prise connectée Living Now with Netatmo 16A 3680W livrée avec support et enjoliveur blanc 2 modules - à équiper d'un plastron de finition

Les Atouts de l'article:

Voyant LED avec fonction de repérage activable depuis l’application Compatible avec tout type d’appareil électrique ou de gros appareil électroménager Mesure la consommation électrique totale et à l’instant T Protège contre les surtensions (16A maximum), standard français Blanc

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.