Bticino - Prise connectée Living Now with Netatmo 2 modules - sable - BTKM4142AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - beige
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543652558
Réf. Sonepar
00038365255
Réf. Fournisseur
BTKM4142AC
Réf. Commerciale
Bticino
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
beige
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
1015
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
0
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Voyant LED avec fonction de repérage activable depuis l’application Compatible avec tout type d’appareil électrique ou de gros appareil électroménager Mesure la consommation électrique totale et à l’instant T Protège contre les surtensions (16A maximum), standard français Sable
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.