Bticino - Prise rasoir Living Now 3 modules - sable - BTKM4177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543610893
Réf. Sonepar
00038361089
Réf. Fournisseur
BTKM4177
Marque
Bticino
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
beige
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1015
transparent:
Non
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
59.5 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
tension de sortie assignée:
20 VA
Les Atouts de l'article:
Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen 3 modules - Sable Bornes à vis Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Standard américain et européen 10A - Livrée avec transformateur 230V à 115V
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.


