Bticino - Prise RJ45 Axolute catégorie 6 FTP - finition Anthracite - 1 module - HS4279C6F

CopieCopie
Bticino - Prise RJ45 Axolute catégorie 6 FTP - finition Anthracite - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199976631

Réf. Sonepar

00038997663

Réf. Fournisseur

HS4279C6F

Réf. Commerciale

Bticino

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

anthracite

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

22.3 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37.2 mm

nombre de modules (construction modulaire):

1

Prise RJ45 Axolute catégorie 6 FTP livrée avec enjoliveur finition Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise informatique/téléphone RJ45 Axolute catégorie6 FTP - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Anthracite Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568