Bticino - Prise RJ45 Axolute catégorie 6 STP - finition Alu - 1 module - HC4279C6S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199976426
Réf. Sonepar
00038997642
Réf. Fournisseur
HC4279C6S
Réf. Commerciale
Bticino
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
autre
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
22.3 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
Prise informatique/téléphone RJ45 Axolute catégorie6 STP - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Alu Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568