Bticino - Prise RJ45 Axolute catégorie 6 UTP - finition Anthracite - 1 module - HS4279C6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199976594
Réf. Sonepar
00038997659
Réf. Fournisseur
HS4279C6
Réf. Commerciale
Bticino
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9004
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
22.3 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37.2 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Finition Anthracite
Prise informatique/téléphone RJ45 Axolute catégorie6 UTP - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables