Bticino - Prise RJ45 multimédia catégorie6 FTP Altège - finition Nuage - BTAL45CD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543601433

Réf. Sonepar

00038360143

Réf. Fournisseur

BTAL45CD

Marque

Bticino

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

autre

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

33.5 mm

Prise multimédia RJ45 catégorie6 FTP Altège livrée avec enjoliveur finition gris Nuage et support, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise avec connecteurs de connexion rapides sans outil. Accepte les câbles mono-fils AWG22 jusqu'à AWG 26 et les câbles multi-fils AW G26. Marquage clair des contacts grâce au double code couleur et aux numéros 568 A et B Conforme aux normes ISO / IEC 11801 3.0 édition (2017) et EIA / TIA 568 C2-1 Equipé d'un cache anti-poussière protégeant le connecteur.

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).