Bticino - Programmateur de badge de bureau pour contrôle d'accès - 348402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - autre
couleur - autre
matériau - plastique
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199944760
Réf. Sonepar
00038994476
Réf. Fournisseur
348402
Marque
Bticino
modèle:
carte à puce
mode de pose:
autre
couleur:
autre
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Encodeur pour badges Permet la programmation des badges Compatible avec badge de proximité et bi-technologie pour contrôle d'accès


