Bticino - Récepteur infrarouge actif Livinglight BUS pour télécommande - blanc - N4654N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à un variateur IR/insert variateur - Non
adapté à un contact à poussoir IR - Non
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199765624
Réf. Sonepar
00038976562
Réf. Fournisseur
N4654N
Marque
Bticino
modèle:
autre
adapté à un variateur IR/insert variateur:
Non
adapté à un contact à poussoir IR:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
adapté à un commutateur de store vénitien IR/insert de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur IR/insert de commutation:
Non
adapté à une unité d'alimentation/de commutation:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


