Bticino - Relais BUS pour commande d?ouverture ou gâche 12V= pour automatismes - 346260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199933801
Réf. Sonepar
00038346260
Réf. Fournisseur
346260
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
0.25 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
1
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
4 A
tension de fonctionnement normale:
18...18 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Relais modulaire BUS pour commande d’ouverture supplémentaire Pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour automatismes 4 modules DIN


