Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Relais pour gâche 12V= ou pour automatisme de portail - 346230

CopieCopie
Bticino - Relais pour gâche 12V= ou pour automatisme de portail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012199450810

Réf. Sonepar

00038346230

Réf. Fournisseur

346230

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

1

Puissance de coupure max.:

144 W

puissance de sortie:

144 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

6 A

tension de fonctionnement normale:

18...27 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire BUS 6A puissance de sortie 144W pour activer la serrure électrique associée à un module micro HP, à un groupe micro HP universel ou au relais lui-même - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Relais modulaire BUS pour commande d’ouverture supplémentaire Pour gâche 12V= ou pour automatismes de portail Courant admissible : 4A pointe Courant stabilisé : 250mA sous 30Ω 2 modules DIN