Bticino - Répartiteur de rangée avec connexion Easy250 36 modules MAS800 - BTTG250AM36

CopieCopie
Bticino - Répartiteur de rangée avec connexion Easy250 36 modules MAS800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 36

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543504468

Réf. Sonepar

00038000317

Réf. Fournisseur

BTTG250AM36

Marque

Bticino

modèle:

unique

nombre de pôles:

36

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

850 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

largeur:

850 mm

hauteur:

200 mm

Répartiteur de rangée avec connexion Easy250 36 modules MAS800

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.