Bticino - Répartiteur de rangée Easy400 36 modules MAS800 - BTTG400M36

CopieCopie
Bticino - Répartiteur de rangée Easy400 36 modules MAS800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 36

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543504529

Réf. Sonepar

00038000321

Réf. Fournisseur

BTTG400M36

Marque

Bticino

modèle:

unique

nombre de pôles:

36

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

850 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

largeur:

850 mm

hauteur:

200 mm

Répartiteur de rangée sans connexion Easy400 - pour fixation dans armoires MAS800, MAS4000, XL3800 ou XL34000 36 modules - livré avec accessoires de fixation