Bticino - Serrure électrique à 2 temps réversible 12V~ et 12V= - 005401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à clé

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620054017

Réf. Sonepar

00038000004

Réf. Fournisseur

005401

Marque

Bticino

modèle:

serrure à clé

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7017

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Serrure électrique à 2 temps réversible pour ouverture à droite ou à gauche alimentation 12V~ ou 12V= - livrée avec cylindre et 3 clés - 125x110x35mm hors cylindre

Les Atouts de l'article:

Serrure électrique à 2 temps Alimentation : 12V~ ou 12V= (non polarisé) Livré avec un cylindre et 3 clés pour ouverture du côté extérieur Consommation : 1,4A Dimensions : 125x110x37mm (hors cylindre)