Bticino - Serveur MH SCS 4 modules DIN compatible Google et Alexa - BTF460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 4
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8005543718216
Réf. Sonepar
00038371821
Réf. Fournisseur
BTF460
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
4
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
18...27 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Pour produit DIN 4 pôles Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME Peut etre utilisé avec l'interface Home Touch
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.