Bticino - Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Axolute - Anthracite - HS4692

CopieCopie
Bticino - Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Axolute - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199745749

Réf. Sonepar

00038974574

Réf. Fournisseur

HS4692

Réf. Commerciale

Bticino

plage de mesure:

0...40 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

Sonde BUS Axolute avec commande de dérogation compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Sonde avec commande de dérogation Axolute BUSA associer à un support et une plaque Axolute Avec une commande de réglage pour la sélection locale de la température (limitativement à +/-3°C par rapport à la valeur préréglée par la centrale), du mode hors gel et du mode OFF Plage de réglage de 3°C à 40°C Avec 2 voyants LED :- vert : indique le fonctionnement correct de la sonde et l'activation des modes ~hors gel~ et ~OFF~ de la zone correspondante- jaune : indique l'état des actionneurs Finition Anthracite - 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.