Bticino - Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Livinglight - anthracite - L4692

CopieCopie
Bticino - Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Livinglight - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • matériau - autre

  • modèle - borne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199662084

Réf. Sonepar

00038966208

Réf. Fournisseur

L4692

Réf. Commerciale

Bticino

plage de mesure:

0...40 °C

matériau:

autre

modèle:

borne

Sonde BUS Livinglight avec commande de dérogation compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Avec 2 voyants LED :- vert: indique le fonctionnement correct de la sonde et l'activation des modes ~hors gel~ et ~OFF~ de la zone correspondante- jaune: indique l'état des actionneurs
Avec une commande de réglage pour la sélection locale de la température (limitativement à +/-3°C par rapport à la valeur préréglée par la centrale), du mode hors gel et du mode OFF
Finition Anthracite - 2 modules
Plage de réglage de 3°C à 40°C
Sonde avec commande de dérogation Livinglight BUS - A associer à un support et une plaque Livinglight

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables