Bticino - Sonde de température MyHOME_Up - format basique - BT3454

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543628782

Réf. Sonepar

00038362878

Réf. Fournisseur

BT3454

Réf. Commerciale

Bticino

longueur de sonde:

2000 mm

matériau:

plastique

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

2 m

Sonde pour lecture de température BUS encastrée MyHOME à associer à un capteur filaire externe

Les Atouts de l'article:

Permet de lire la tempéarture ambiante de 0°C à +40°C Dispose de 3 sorties :- SCS pour le raccordement au BUS- connexion à la sonde- contact libre pour une autre application Les capteurs Noother (sauf 3457 et 8051) peuvent être connectés à cette sonde, car la lecture correcte de la température ne peut pas être garantie. 2 modules