Bticino - Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Axolute - Anthracite - HS4693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
matériau - plastique
modèle - borne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199806587
Réf. Sonepar
00038980658
Réf. Fournisseur
HS4693
Marque
Bticino
plage de mesure:
0...40 °C
matériau:
plastique
modèle:
borne
Sonde BUS Axolute pour gestion de température compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Sonde Axolute BUSA associer à un support et une plaque Axolute Plage de réglage de 3°C à 40°C Avec 2 voyants LED :- vert : indique le fonctionnement correct de la sonde- jaune : indique l'état des actionneurs Finition Anthracite 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Les Atouts de l'article:
Sonde Axolute BUSA associer à un support et une plaque Axolute Plage de réglage de 3°C à 40°C Avec 2 voyants LED :- vert : indique le fonctionnement correct de la sonde- jaune : indique l'état des actionneurs Finition Anthracite 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


