Bticino - Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Livinglight - anthracite - L4693

CopieCopie
Bticino - Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Livinglight - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199800820

Réf. Sonepar

00038980082

Réf. Fournisseur

L4693

Réf. Commerciale

Bticino

plage de mesure:

0...40 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

Sonde BUS Livinglight pour gestion de température compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Sonde Livinglight BUS - A associer à un support et une plaque Livinglight Plage de réglage de 3°C à 40°C Avec 2 voyants LED :- vert : indique le fonctionnement correct de la sonde- jaune : indique l'état des actionneurs Finition Anthracite 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.