Bticino - Sonnerie supplémentaire en saillie 2 fils - 336910

CopieCopie
Bticino - Sonnerie supplémentaire en saillie 2 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 85 dB

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012199211374

Réf. Sonepar

00038336910

Réf. Fournisseur

336910

Réf. Commerciale

Bticino

volume:

85 dB

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

Sonnerie supplémentaire avec son modulé pour postes intérieurs - montage en saillie

Les Atouts de l'article:

Sonnerie supplémentaire A raccorder sur borne 1 et 5 Son modulé