Bticino - Sortie de câble avec serre câbles Altège IP21 - finition Neige - BTAL24DD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - 3x2,5 mm²

  • technique de raccordement - autre

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543602041

Réf. Sonepar

00038360204

Réf. Fournisseur

BTAL24DD

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

3x2,5 mm²

technique de raccordement:

autre

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

16 mm

Sortie de câble avec serre câbles Altège IP21 livrée complète avec support et enjoliveur plaque finition blanc Neige

Les Atouts de l'article:

Design universel
IP21 : protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables