Bticino - Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio - BT344692

CopieCopie
Bticino - Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - autre

  • type d'interface - KNX

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543631034

Réf. Sonepar

00038363103

Réf. Fournisseur

BT344692

Réf. Commerciale

Bticino

fonction:

étendre

technique d'installation:

autre

type d'interface:

KNX

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

67 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

112 mm

Support incliné pour poser sur une table un poste intérieur audio-vidéo Classe 100 ou poste audio Classe 100

Les Atouts de l'article:

Support de table pour postes intérieurs Classe 100

Les Atouts de la gamme:

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables