Bticino - Support talon pour maintien - 250A à 630A - 36 modules - BTTI400LF2

CopieCopie
Bticino - Support talon pour maintien - 250A à 630A - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 900 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543508350

Réf. Sonepar

00038000323

Réf. Fournisseur

BTTI400LF2

Marque

Bticino

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

900 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support talon pour maintien des barres en C 250A à 630A - pour fixation dans armoires MAS800, MAS4000, XL3800 ou XL34000 36 modules - livré avec accessoires de fixation