Bticino - Tableau affichage saillie écran LCD pour diffusion d'informations aux résidents - BT348705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543647585
Réf. Sonepar
00038364758
Réf. Fournisseur
BT348705
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
anthracite
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Configuration du tableau via la plateforme internet Hexact web - Les switchs permettent le changement de contraste et activent le reset du Tableau
Dimensions: 525x347x28mm
Gestion des plages horaires d'affichage
Possibilité de personnaliser l'affichage à chaque tableau (PDF, tableur ou éditeur de texte)
Tableau d'affichage, permet au gestionnaire de l'immeuble de communiquer des informations aux résidents
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables