Bticino - Télécommande HF 2 canaux et 4 canaux pour contrôle d'accès VIGIK® - rouge - BT348248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - autre
procédé de lecture - autre
sans contact - Oui
largeur - 42.25 mm
hauteur - 71 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543650523
Réf. Sonepar
00038365052
Réf. Fournisseur
BT348248
Réf. Commerciale
Bticino
type de support de données:
autre
procédé de lecture:
autre
sans contact:
Oui
largeur:
42.25 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
11.5 mm
Les Atouts de l'article:
4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes
Couleur rouge
Portée 100 mètres en champ libre
Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz
Télécommande bi-technologie HF et de proximité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables