Bticino - Tête de lecture VIGIK® T25 pour maintenance centrales Hexact Com et Hexact Plus - BT348703

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543650561

Réf. Sonepar

00038365056

Réf. Fournisseur

BT348703

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

Tête de lecture 4 fils VIGIK format T25 bas profil pour centrales de gestion de contrôle d'accès Hexact Com et Hexact Plus mode Lecture /écriture et temps réel

Les Atouts de l'article:

Pour centrale Hexact Com et Hexact Plus
Tête format T25 bas profil

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables