Bticino - Tête de lecture VIGIK® T25 pour maintenance sur centrale Hexact Light II - BT348704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - noir
matériau - autre
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543650578
Réf. Sonepar
00038365057
Réf. Fournisseur
BT348704
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
noir
matériau:
autre
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour centrale Hexact Light II
Tête format T25 bas profil
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables