Bticino - Thermostat avec afficheur Living Now MyHOME_Up 2 modules - noir - BTKG4691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
matériau - plastique
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 500 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Now
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543618820
Réf. Sonepar
00038361882
Réf. Fournisseur
BTKG4691
Marque
Bticino
plage de mesure:
0...40 °C
matériau:
plastique
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
500 m
Thermostat BUS Living Now MyHOME avec afficheur pour contrôle sur 1 zone pour piloter un système de chauffage ou une installation avec ventilo-convecteur livré avec enjoliveur noir mat - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Peut être utilisé pour piloter la température d’une zone spécifique, pour gérer différents systèmes et pour réguler la vitesse d’un ventilateur Sonde de température intégrée et entrée pour le raccordement d’une ligne de contact Facile à configurer grâce à l’application système 2 modules - Noir Possibilité de fonctionnement automatique (été/hiver) sur des systèmes compatibles
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Les Atouts de l'article:
Peut être utilisé pour piloter la température d’une zone spécifique, pour gérer différents systèmes et pour réguler la vitesse d’un ventilateur Sonde de température intégrée et entrée pour le raccordement d’une ligne de contact Facile à configurer grâce à l’application système 2 modules - Noir Possibilité de fonctionnement automatique (été/hiver) sur des systèmes compatibles
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.



