Bticino - Thermostat avec afficheur Living Now MyHOME_Up 2 modules - sable - BTKM4691

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 500 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543618837

Réf. Sonepar

00038361883

Réf. Fournisseur

BTKM4691

Marque

Bticino

plage de mesure:

0...40 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

500 m

Thermostat BUS Living Now MyHOME avec afficheur pour contrôle sur 1 zone pour piloter un système de chauffage ou une installation avec ventilo-convecteur livré avec enjoliveur sable - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Peut être utilisé pour piloter la température d’une zone spécifique, pour gérer différents systèmes et pour réguler la vitesse d’un ventilateur Sonde de température intégrée et entrée pour le raccordement d’une ligne de contact Facile à configurer grâce à l’application système 2 modules - Sable Possibilité de fonctionnement automatique (été/hiver) sur des systèmes compatibles

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.