Bticino - Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Axolute - H4691

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 0 mm

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543498040

Réf. Sonepar

00038344270

Réf. Fournisseur

H4691

Marque

Bticino

longueur de sonde:

0 mm

plage de mesure:

0...40 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m

Thermostat avec écran 1,6pouces BUS Axolute compatible avec système MyHOME - 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Thermostat BUS Axolute avec afficheur 1,6pouces - A associer à un support et une plaque Axolute Dispose de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (mode été/hivers éco, confort, manuel/auto, OFF) Doté d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre)

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.