Bticino - Tore supplémentaire pour indicateur de consommation électrique référence F520 - 3523

CopieCopie
Bticino - Tore supplémentaire pour indicateur de consommation électrique référence F520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - direct/transformateur

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543402054

Réf. Sonepar

00038340205

Réf. Fournisseur

3523

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

direct/transformateur

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

2

Tore supplémentaire compatible avec système MyHOME pour indicateur de consommation électrique BUS référence F520 ou actionneur BUS référence F522

Les Atouts de l'article:

Tore supplémentaire pour :- indicateur de consommation électrique référence F520- actionneur référence F522 pour avoir un diagnostique de la charge Nombre de conducteurs pouvant traverser le tore : 9x2,5mm² Longueur de la connexion 40cm Maximum 2 tores supplémentaire raccordés à la référence F520

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.