Bticino - Touche factice pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up 1 module - noir - BTKG8100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rectangulaire

  • largeur de l'ouverture - 40 mm

  • couleur - noir

  • hauteur de l'ouverture - 86 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543641477

Réf. Sonepar

00038364147

Réf. Fournisseur

BTKG8100

Marque

Bticino

matériau:

plastique

type de lentille:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

40 mm

couleur:

noir

hauteur de l'ouverture:

86 mm

Touche factice 1 module Living Now finition noir mat - se monte sur dalle électrique MyHOME

Les Atouts de l'article:

1 module Noir mat S’intègre harmonieusement à la gamme Living Now

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.