Bticino - Touche tactile d'éclairage Living Now MyHOME_Up pour dalle électrique - sable - BTKM8010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543646014

Réf. Sonepar

00038364601

Réf. Fournisseur

BTKM8010

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

beige

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7044

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Touche tactile 1 module Living Now pour gestion d'éclairage 1 à 2 fonctions ON/OFF finition sable - se monte sur dalle électrique MyHOME

Les Atouts de l'article:

Mobilité : la commande peut être délocalisée Modularité : une même commande peut être configurée pour différents éclairages Gestion : gestion d'un seul éclairage, d'un groupe d’éclairages ou de l’intégralité des éclairages S’intègre harmonieusement à la gamme Living Now 1 module - Sable

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.