Bticino - Va-et-vient a bascule Axolute 16AX 250V bornes automatiques - Alu - 1 module - HC4053A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543489406
Réf. Sonepar
00038000213
Réf. Fournisseur
HC4053A
Réf. Commerciale
Bticino
type de commutation:
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement:
1
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
tension nominale:
250 V
sans halogène:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
type de connexion:
autre
voyant:
non
traitement de la surface:
laqué / peint
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
type d'éclairage:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
numéro RAL (équivalent):
9006
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
Interrupteur de machine à laver:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
zone de texte/surface d'inscription:
non
fonction d'éclairage:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
interrupteur de chauffage:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Alu