Bticino - Variateur MH DALI2 2 sorties pour contrôle jusqu'à 32 ballasts - 4 modules DIN - BTF429D

CopieCopie
Bticino - Variateur MH DALI2 2 sorties pour contrôle jusqu'à 32 ballasts - 4 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543711149

Réf. Sonepar

00038371114

Réf. Fournisseur

BTF429D

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

2

nombre d'appareils max. par canal:

16

protection contre le démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

18...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

3.84 W

Variateur MyHome DALI2 - 2 sorties pour contrôle jusqu'à 32 ballasts - 4 modules DIN

Les Atouts de l'article:

Convient pour les installations avec seulement quelques lampes Dali2
Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME
Pour produit DIN 4 pôles

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables