Bticino - Variateur sans neutre 1 circuit 8-300 W Axolute MyHOME Play - H4585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543535097
Réf. Sonepar
00038353509
Réf. Fournisseur
H4585
Réf. Commerciale
Bticino
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
50 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
4