Bticino - Ventouse Premium 300kg - pour verrouillage de porte - 005570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543538272
Réf. Sonepar
00038005570
Réf. Fournisseur
005570
Réf. Commerciale
Bticino
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
Ventouse Premium 300kg pour montage en applique 12V= ou 24V= avec signalisation de l'état par LED - conforme à la norme NFS 61937 pour déverrouillage par déclencheur manuel ou pour issue de secours
Les Atouts de l'article:
Ventouse Premium 300kg très faibles consommations :- 270mA sous 12V=- 180mA sous 24V= Dimensions ventouse : - Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm Dimensions contre plaque : - Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm Protection électronique contre les effets de self Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours
Les Atouts de l'article:
Ventouse Premium 300kg très faibles consommations :- 270mA sous 12V=- 180mA sous 24V= Dimensions ventouse : - Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm Dimensions contre plaque : - Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm Protection électronique contre les effets de self Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours
NoticePDF