Bticino - Verrou motorisé autobloquant avec molette déverrouillage manuel ou électrique - 005279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à contact
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620052792
Réf. Sonepar
00038005279
Réf. Fournisseur
005279
Marque
Bticino
modèle:
serrure à contact
mode de pose:
saillie
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7017
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Verrou motorisé autobloquant avec molette Alimentation 12V= à 18V= Livré avec kit de montage (visserie) Consommation :- 0,47A en courant d’appel- 0,02A en consommation de maintien Dimensions du verrou : 96x42x126mm (rajouter 14mm pour lamolette



