Bticino - Visière anti-pluie pour platines de rue Linea 3000 - BT343051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - autre
mode de pose - saillie
technique d'installation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Linea 3000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543565223
Réf. Sonepar
00038004816
Réf. Fournisseur
BT343051
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
autre
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
autre
couleur:
argent
hauteur de la façade:
205 mm
largeur de la façade:
122 mm
profondeur d'encastrement:
46 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Visière anti-pluie Pour platines de rue Linea 3000



