Bticino - Visière anti-pluie Sfera New - 1 module Allmetal - 350511

CopieCopie
Bticino - Visière anti-pluie Sfera New - 1 module Allmetal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 146 mm

  • hauteur - 148 mm

  • profondeur - 38 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543458129

Réf. Sonepar

00038350511

Réf. Fournisseur

350511

Réf. Commerciale

Bticino

largeur:

146 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

38 mm

matériau:

aluminium

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

9018

avec entrée de câble:

Non

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 1 module finition Allmetal - installation en encastré - à associer avec boîtier, châssis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

1 module
Dimensions: - Largeur: 151mm- Hauteur: 151mm- Profondeur: 51mm
Finition Allmetal
Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables