Bticino - Visière anti-pluie Sfera New - 2 modules Allstreet - 350523

CopieCopie
Bticino - Visière anti-pluie Sfera New - 2 modules Allstreet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 146 mm

  • hauteur - 239.5 mm

  • profondeur - 38 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543461075

Réf. Sonepar

00038350523

Réf. Fournisseur

350523

Marque

Bticino

largeur:

146 mm

hauteur:

239.5 mm

profondeur:

38 mm

matériau:

aluminium

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7015

avec entrée de câble:

Non

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 2 modules finition Allstreet - installation en encastré - à associer avec boîtier, châssis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 2 modules Finition Allstreet Dimensions : - Largeur : 151mm- Hauteur : 242mm- Profondeur : 51mm