Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 3 modules Allwhite - 350532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 146 mm
hauteur - 331 mm
profondeur - 38 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543458204
Réf. Sonepar
00038350532
Réf. Fournisseur
350532
Marque
Bticino
largeur:
146 mm
hauteur:
331 mm
profondeur:
38 mm
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9016
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 3 modules Finition Allwhite Dimensions : - Largeur : 151mm- Hauteur : 334mm- Profondeur : 51mm


