Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 4 modules Allmetal - 350541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 285 mm
hauteur - 239.5 mm
profondeur - 38 mm
matériau - aluminium
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543458211
Réf. Sonepar
00038350541
Réf. Fournisseur
350541
Marque
Bticino
largeur:
285 mm
hauteur:
239.5 mm
profondeur:
38 mm
matériau:
aluminium
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
9018
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 4 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 290mm- Hauteur : 242mm- Profondeur : 51mm


