Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 9 modules Allmetal - 350591

CopieCopie
Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 9 modules Allmetal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 424 mm

  • hauteur - 331 mm

  • profondeur - 38 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543458198

Réf. Sonepar

00038350591

Réf. Fournisseur

350591

Marque

Bticino

largeur:

424 mm

hauteur:

331 mm

profondeur:

38 mm

matériau:

aluminium

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

9018

avec entrée de câble:

Non

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 9 modules finition Allmetal - installation en encastré - à associer avec boîtier, châssis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 9 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 429mm- Hauteur : 334mm- Profondeur : 51mm