Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 7 G 1,0 MM2 1000MTR - 020007108

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 7 G 1,0 MM2 1000MTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 7

  • diamètre externe approx. - 8.6 mm

  • diamètre du brin - 0.21 mm

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101109720

Réf. Fournisseur

020007108

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

7

diamètre externe approx.:

8.6 mm

diamètre du brin:

0.21 mm