Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 5 G 1,0 mm2 1000MTR - 025605108

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 5 G 1,0 mm2 1000MTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101150420

Réf. Fournisseur

025605108

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

5