Cablerie Sab - LiYCY 12 x 0,25 mm2 - 03151225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 12
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101951225
Réf. Fournisseur
03151225
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
nombre de conducteurs:
12